Ensto Building Systems - DSHI 1 DØRHENGSEL GRÅ POLYAMID - DSHI1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innfelte gangjern - nei
Utenpåliggende gangjern - Ja
Åpningsvinkel - 180 °
Justerbart gangjern - nei
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677156144
Elnummer
2510180
Leverandørens varenummer
DSHI1
Typebeskrivelse
2510180
Innfelte gangjern:
nei
Utenpåliggende gangjern:
Ja
Åpningsvinkel:
180 °
Justerbart gangjern:
nei
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Koblingsbokser IP66-67 Koblingsskap (tomt) (EC000261)