Ensto Building Systems - F 2251 CUBO DEKKFLENS STR.2 - F2251
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Bredde - 216 mm
Høyde - 86 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
6418677171949
Elnummer
2510960
Leverandørens varenummer
F2251
Typebeskrivelse
2510960
Modell / utførelse:
Nippel
Bredde:
216 mm
Høyde:
86 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
nei
Se varebetegnelse


