Ensto Building Systems - F1SS20 FLENSSKRUE F1 STÅL SETT - F1SS20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Plast
Høyde - 20 mm
Dybde - 6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677173066
Elnummer
2510995
Leverandørens varenummer
F1SS20
Typebeskrivelse
2510995
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Plast
Høyde:
20 mm
Dybde:
6 mm
Se varebetegnelse