Ensto Building Systems - F2CE.1 KABELGJ.FØRING, SETT - F2CE.1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Bredde - 216 mm
Høyde - 86 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677181672
Elnummer
2510920
Leverandørens varenummer
F2CE.1
Typebeskrivelse
2510920
Modell / utførelse:
Nippel
Bredde:
216 mm
Høyde:
86 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
Ja
Se varebetegnelse