Ensto Building Systems - F2G CUBO FLENSPAKNING STR.2 - F2G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 300 mm
Bredde - 216 mm
Høyde - 88 mm
Dybde - 2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
6418677172076
Elnummer
2510993
Leverandørens varenummer
F2G
Typebeskrivelse
2510993
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Bredde:
216 mm
Høyde:
88 mm
Dybde:
2 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Svart
Se varebetegnelse


