Ensto Building Systems - HALP 233318 G CUBO H KAPSLING - HALP233318

KopierKopier
Ensto Building Systems - HALP 233318 G CUBO H KAPSLING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 234 mm

  • Høyde - 335 mm

  • Dybde - 182 mm

  • Materiale - Aluminium

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677165955

Elnummer

2511736

Leverandørens varenummer

HALP233318

Typebeskrivelse

2511736

Bredde:

234 mm

Høyde:

335 mm

Dybde:

182 mm

Materiale:

Aluminium

Farge:

Grå

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Type overflate:

Ubehandlet

RAL-nummer:

7001

Gulvstående veggmodell:

nei

Veggmontering:

Ja

Kan kobles:

nei

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Mastefeste:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Egnet for metrisk montering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK08

Se varebetegnelse