Ensto Building Systems - KA612.12 REKKEKLEMME 12X16MM - KA612.12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 6...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 6...16 mm²
Merkestrøm In - 65 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall poler - 12
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
6418677105302
Elnummer
1261219
Leverandørens varenummer
KA612.12
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
6...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
6...16 mm²
Merkestrøm In:
65 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall poler:
12
Monteringsmetode:
Direktemontering
Borehull, senteravstand:
15 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
6...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
6...16 mm²
Merkespenning:
750 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Antall klemmer pr. pol:
2
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
80...80 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Bredde:
15 mm
Dybde:
28 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
Ja


