Ensto Building Systems - KAPSLING SPCM 131308G CUBO S 125X125X75MM GRÅ - SPCM131308G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 125 mm
Høyde - 125 mm
Dybde - 75 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
6418677166389
Elnummer
2509823
Leverandørens varenummer
SPCM131308G
Typebeskrivelse
2509823
Bredde:
125 mm
Høyde:
125 mm
Dybde:
75 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7035
Gulvstående veggmodell:
nei
Veggmontering:
Ja
Kan kobles:
nei
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med gjennomsiktig dør:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
0
Egnet for utendørs bruk:
Ja
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse IP:
IP67