Ensto Building Systems - KD160.12 TOPPKLEMME - KD160.12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 1...1,5 mm²
Merkestrøm In - 24 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Antall poler - 12
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677109454
Elnummer
1261926
Leverandørens varenummer
KD160.12
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
Modell / utførelse:
Andre
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
1...1,5 mm²
Merkestrøm In:
24 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall poler:
12
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
1...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
1...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1...2,5 mm²
Merkespenning:
450 V
Totalt antall poler (uten jordkontakt):
12
Bredde:
9 mm
Sammenkoblbar:
nei


