Ensto Building Systems - KE 62.3 Universalklemme GUL/GR. 1 - KE62.3

KopierKopier
Ensto Building Systems - KE 62.3 Universalklemme GUL/GR. 1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 16...70 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 16...70 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 16...95 mm²

  • Merkestrøm In - 245 A

  • Merkespenning - 800 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

6418677191879

Elnummer

1261830

Leverandørens varenummer

KE62.3

Typebeskrivelse

Universalklemmer

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

16...70 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

16...70 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

16...95 mm²

Merkestrøm In:

245 A

Merkespenning:

800 V

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Farge:

Grønn-gul

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

16...95 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-5...80 °C

Bredde:

24 mm

Dybde:

86 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Terminalplate nødvendig:

nei

Internt koblede trinn:

nei

Se varebetegnelse