Ensto Building Systems - KE 62 Universalklemme GRÅ 16-95AL - KE62
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 16...70 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 16...70 mm²
Merkestrøm In - 220 A
Merkespenning - 800 V
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
KE Klemmer
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6418677191855
Elnummer
1261828
Leverandørens varenummer
KE62
Typebeskrivelse
Universalklemmer
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
16...70 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
16...70 mm²
Merkestrøm In:
220 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
16...95 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-5...80 °C
Bredde:
24 mm
Dybde:
86 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei