Ensto Building Systems - KN 4.106 NULLSKINNE MED 2X6 KL - KN4.106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 1,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 1,5...10 mm²
Merkestrøm In - 82 A
Merkespenning - 500 V
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677152863
Elnummer
1263202
Leverandørens varenummer
KN4.106
Typebeskrivelse
Jordingsklemmer
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
1,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
1,5...10 mm²
Merkestrøm In:
82 A
Merkespenning:
500 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
12
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Andre
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...16 mm²
Driftstemperaturområde:
-5...80 °C
Bredde:
79 mm
Dybde:
40 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei


