Ensto Building Systems - KR 10031 REKKEKLEMME 3-POL BLO - KR10031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 6...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 6...10 mm²
Merkestrøm In - 82 A
Merkespenning - 750 V
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677111358
Elnummer
1266927
Leverandørens varenummer
KR10031
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
6...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
6...10 mm²
Merkestrøm In:
82 A
Merkespenning:
750 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
3
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 15 mm
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
6...16 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
105...105 °C
Bredde:
45,3 mm
Dybde:
30,8 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei