Ensto Building Systems - KR 8121 REKKEKLEMME 12-POL BL - KR8121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 1,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 1,5...4 mm²
Merkestrøm In - 41 A
Merkespenning - 450 V
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677111822
Elnummer
1266911
Leverandørens varenummer
KR8121
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
1,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
1,5...4 mm²
Merkestrøm In:
41 A
Merkespenning:
450 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
12
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 15 mm
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...6 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
105...105 °C
Bredde:
90,8 mm
Dybde:
22 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
nei


