Ensto Building Systems - KRL 1505.02 OVERKOBLINGSKAM2-P - KRL1505.02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innleggsbroer
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 17,5 A
Isolert - Ja
Modulmål - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677111860
Elnummer
1266938
Leverandørens varenummer
KRL1505.02
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Modell / utførelse:
Innleggsbroer
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
17,5 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
5 mm
Farge:
Svart
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
450 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus
Se varebetegnelse


