Ensto Building Systems - KSH48 VRI LÅS IP 65,0 RØD/GUL - KSH48

KopierKopier
Ensto Building Systems - KSH48 VRI LÅS IP 65,0 RØD/GUL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med akselforlengelse - nei

  • Med dørforrigling - Ja

  • Låsbar - Ja

  • Med håndtak rødt/gult - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Hoved-/Lastbrytere tilbehør

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

6418677170195

Elnummer

1428383

Leverandørens varenummer

KSH48

Typebeskrivelse

Hoved-/Lastbrytere tilbehør

Med akselforlengelse:

nei

Med dørforrigling:

Ja

Låsbar:

Ja

Med håndtak rødt/gult:

Ja

Se varebetegnelse