Ensto Building Systems - KV30 63A SIKR.ELEMENT - KV30
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
DIN-størrelse - DIII
Modell / utførelse - Foring
Monteringsmetode - DIN-skinne
Merkestrøm - 63 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677181009
Elnummer
1626001
Leverandørens varenummer
KV30
Typebeskrivelse
Diazed sikringer
Antall poler:
1
DIN-størrelse:
DIII
Modell / utførelse:
Foring
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Merkestrøm:
63 A
Materiale:
Porselen
Versjon med deksel:
Ja
Merkespenning:
500 V
Se varebetegnelse


