Ensto Building Systems - KVC30 25A SIKR.ELEMENT - KVC30
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
DIN-størrelse - DII
Modell / utførelse - Foring
Monteringsmetode - Skrufeste
Merkestrøm - 25 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677160790
Elnummer
1626000
Leverandørens varenummer
KVC30
Typebeskrivelse
Diazed sikringer
Antall poler:
1
DIN-størrelse:
DII
Modell / utførelse:
Foring
Monteringsmetode:
Skrufeste
Merkestrøm:
25 A
Materiale:
Porselen
Versjon med deksel:
Ja
Merkespenning:
500 V
Se varebetegnelse


