Ensto Building Systems - MGRP 163609 CUBO M KAPSLING - MGRP163609
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 160 mm
Høyde - 360 mm
Dybde - 90 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
6418677165719
Elnummer
2511620
Leverandørens varenummer
MGRP163609
Typebeskrivelse
2511620
Bredde:
160 mm
Høyde:
360 mm
Dybde:
90 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Antall dører:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7001
Veggmontering:
Ja
Kan kobles:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Vegginnbygging:
nei
Egnet for utendørs bruk:
Ja
Slagfasthet:
IK08