Ensto Building Systems - MGRP 404112 CUBO M KAPSLING - MGRP404112

KopierKopier
Ensto Building Systems - MGRP 404112 CUBO M KAPSLING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 400 mm

  • Høyde - 405 mm

  • Dybde - 120 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677165764

Elnummer

2511630

Leverandørens varenummer

MGRP404112

Typebeskrivelse

2511630

Bredde:

400 mm

Høyde:

405 mm

Dybde:

120 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Antall dører:

1

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Materialkvalitet:

GFK (glassfiberforsterket plast)

Type overflate:

Ubehandlet

RAL-nummer:

7001

Veggmontering:

Ja

Kan kobles:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Vegginnbygging:

nei

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Slagfasthet:

IK08

MGRP 404112 CUBO M kapsling