Ensto Building Systems - MONTASJEPLATE SMP 1825 CUBO S 148X223MM - SMP1825
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 223 mm
Bredde - 148 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6418677156076
Elnummer
2510425
Leverandørens varenummer
SMP1825
Typebeskrivelse
2510425
Høyde:
223 mm
Bredde:
148 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stansing:
nei
Se varebetegnelse