Ensto Building Systems - MONTASJEPLATE SPM 1318 CUBO S 98X148MM - SMP1318

KopierKopier
Ensto Building Systems - MONTASJEPLATE SPM 1318 CUBO S  98X148MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 148 mm

  • Bredde - 98 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

6418677156052

Elnummer

2510415

Leverandørens varenummer

SMP1318

Typebeskrivelse

2510415

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

148 mm

Bredde:

98 mm

Stansing:

nei

Se varebetegnelse