Ensto Building Systems - OFL1 CUBO FESTEØRER SETT A 4 - OFL1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
MonteringsbøyleSe tilgjengelige varianterFestedeler/-sett
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsbøyle
Bredde - 19 mm
Høyde - 35,5 mm
Dybde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
6418677164781
Elnummer
2510938
Leverandørens varenummer
OFL1
Typebeskrivelse
2510938
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsbøyle
Bredde:
19 mm
Høyde:
35,5 mm
Dybde:
40 mm
Se varebetegnelse


