Ensto Building Systems - OLSH1 HENGSLET LOKKSKRUE - OLSH1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hengsel
Bredde - 15 mm
Høyde - 95 mm
Dybde - 14 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677174247
Elnummer
2510930
Leverandørens varenummer
OLSH1
Typebeskrivelse
2510930
Modell / utførelse:
Hengsel
Bredde:
15 mm
Høyde:
95 mm
Dybde:
14 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Blå
RAL-nummer:
7035
OLSH1 hengslet lokkskrue


