Ensto Building Systems - OMP 2020 CUBO MONTASJEPLATE ST - OMP2020

KopierKopier
Ensto Building Systems - OMP 2020 CUBO MONTASJEPLATE ST

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 160 mm

  • Bredde - 160 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677164675

Elnummer

2510896

Leverandørens varenummer

OMP2020

Typebeskrivelse

2510896

Høyde:

160 mm

Bredde:

160 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Stansing:

nei

Koblingsbokser IP66-67 Koblingsskap (tomt) (EC000261)