Ensto Building Systems - OMP 2040 CUBO MONTASJEPLATE ST - OMP2040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 160 mm
Bredde - 360 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
6418677164699
Elnummer
2510900
Leverandørens varenummer
OMP2040
Typebeskrivelse
2510900
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
160 mm
Bredde:
360 mm
Stansing:
nei
Se varebetegnelse


