Ensto Building Systems - OMP 3030 CUBO MONTASJEPLATE ST - OMP3030

KopierKopier
Ensto Building Systems - OMP 3030 CUBO MONTASJEPLATE ST

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 260 mm

  • Bredde - 260 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

6418677164705

Elnummer

2510902

Leverandørens varenummer

OMP3030

Typebeskrivelse

2510902

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

260 mm

Bredde:

260 mm

Stansing:

nei

Se varebetegnelse