Ensto Building Systems - OMP 4040 CUBO MONTASJEPLATE ST - OMP4040

KopierKopier
Ensto Building Systems - OMP 4040 CUBO MONTASJEPLATE ST

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 360 mm

  • Bredde - 360 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438100112370

Elnummer

2510869

Leverandørens varenummer

OMP4040

Typebeskrivelse

2510869

Høyde:

360 mm

Bredde:

360 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Stansing:

nei

Tilbehør for Ensto Cubo O, C og W kapslinger.