Ensto Building Systems - OMP 4060 CUBO MONTASJEPLATE ST - OMP4060

KopierKopier
Ensto Building Systems - OMP 4060 CUBO MONTASJEPLATE ST

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 360 mm

  • Bredde - 560 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677164736

Elnummer

2510910

Leverandørens varenummer

OMP4060

Typebeskrivelse

2510910

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

360 mm

Bredde:

560 mm

Stansing:

nei

Se varebetegnelse