Ensto Building Systems - OPCP 306010 B CUBO UNDERDEL GR - OPCP306010B

KopierKopier
Ensto Building Systems - OPCP 306010 B CUBO UNDERDEL GR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 300 mm

  • Høyde - 600 mm

  • Dybde - 100 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 300 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 600 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677164293

Elnummer

2510610

Leverandørens varenummer

OPCP306010B

Typebeskrivelse

2510610

Bredde:

300 mm

Høyde:

600 mm

Dybde:

100 mm

Bredde for skapinnbygging:

300 mm

Dybde for skapinnbygging:

600 mm

Farge:

Grå

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

nei

Materiale:

Plast

Type overflate:

Ubehandlet

RAL-nummer:

7035

Med ventilasjon:

nei

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Med kabelinnføring:

nei

OPCP 306010 B CUBO underdel gr