Ensto Building Systems - OPCT 202003 L CUBO LOKK KLART - OPCT202003L
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 200 mm
Høyde - 200 mm
Dybde - 30 mm
Bredde for skapinnbygging - 200 mm
Dybde for skapinnbygging - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
6418677164385
Elnummer
2510666
Leverandørens varenummer
OPCT202003L
Typebeskrivelse
2510666
Bredde:
200 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
30 mm
Bredde for skapinnbygging:
200 mm
Dybde for skapinnbygging:
200 mm
Farge:
Andre
Egnet for takpanel:
nei
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei


