Ensto Building Systems - OPCT 204003 L CUBO LOKK KLART - OPCT204003L

KopierKopier
Ensto Building Systems - OPCT 204003 L CUBO LOKK KLART

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 200 mm

  • Høyde - 400 mm

  • Dybde - 30 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 200 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 400 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677164408

Elnummer

2510670

Leverandørens varenummer

OPCT204003L

Typebeskrivelse

2510670

Bredde:

200 mm

Høyde:

400 mm

Dybde:

30 mm

Bredde for skapinnbygging:

200 mm

Dybde for skapinnbygging:

400 mm

Farge:

Andre

Egnet for takpanel:

nei

Egnet for gulvplank:

Ja

Materiale:

Plast

Type overflate:

Ubehandlet

RAL-nummer:

7035

Med ventilasjon:

nei

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Med kabelinnføring:

nei

Se varebetegnelse