Ensto Building Systems - PCM 175/100 T KUNSTSTOFFKAPS.180x180x100KLAR - SMP0813
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 98 mm
Bredde - 48 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
6418677156038
Elnummer
2510405
Leverandørens varenummer
SMP0813
Typebeskrivelse
2510405
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
98 mm
Bredde:
48 mm
Stansing:
nei
Se varebetegnelse


