Ensto Building Systems - PEM222 MERKING - PEM222
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 216 mm
Høyde - 34 mm
Dybde - 0,5 mm
Innbyggingssted - Dør
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677176678
Elnummer
2511389
Leverandørens varenummer
PEM222
Typebeskrivelse
2511389
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
216 mm
Høyde:
34 mm
Dybde:
0,5 mm
Innbyggingssted:
Dør
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Se varebetegnelse


