Ensto Building Systems - PK69T KABELGJ.FØRING ,SETT - PK69T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Flens
Bredde - 60 mm
Dybde - 89 mm
Materiale - Andre
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677173585
Elnummer
2510921
Leverandørens varenummer
PK69T
Typebeskrivelse
2510921
Modell / utførelse:
Flens
Bredde:
60 mm
Dybde:
89 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Svart
Høyde:
108 mm
RAL-nummer:
9011
Se varebetegnelse


