Ensto Building Systems - Plug'n Heat - Selvregulerendes varmekabel med plugg for inn./utv. rørmontasje - EFPPH6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 10 W/m
Lengde - 6 m
Bruksområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Plug`n Heat
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6410081684268
Elnummer
1037037
Leverandørens varenummer
EFPPH6
Typebeskrivelse
Varmekabler frostsikring
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
10 W/m
Lengde:
6 m
Bruksområde:
Andre
Avskjerming:
Uten
Høyde:
5,3 mm
Bredde:
7,7 mm
Farge:
Blå
Frostsikringskabel med støpsel for frostsikring av rør, vannmålere og andre utsatte mål. Varmekabelen er selvbegrensende så det er ikke behov for termostat. Kan også installeres innvendig i vannrør ved bruk av pakkboks. Nominell spenning 230 V. Skjøteledning 2,5 m. IP68.