Ensto Building Systems - PMR 143 ENDEPLATE FOR KOMPAKTR - PMR143
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,5 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677112614
Elnummer
1266929
Leverandørens varenummer
PMR143
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,5 mm
Pluggbar:
nei
Se varebetegnelse


