Ensto Building Systems - PMR 370 MELLOMSKIVE FOR AVGREN - PMR370
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - nei
Type deleplate - Ja
Farge - Svart
Tykkelse - 1,2 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677112645
Elnummer
1266933
Leverandørens varenummer
PMR370
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer tilbehør
Type endeplate:
nei
Type deleplate:
Ja
Farge:
Svart
Tykkelse:
1,2 mm
Pluggbar:
Ja
Se varebetegnelse