Ensto Building Systems - PSK 152 JORDSKINNE 2X10MM 1 - PSK152
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Merkestrøm In - 82 A
Materiale - Messing
Type overflate - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677163418
Elnummer
1263261
Leverandørens varenummer
PSK152
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Modell / utførelse:
Andre
Merkestrøm In:
82 A
Materiale:
Messing
Type overflate:
Ubehandlet
Se varebetegnelse