Ensto Building Systems - RABP131308G/4M MODULÆR KAPSL. - RABP131308G/4M

KopierKopier
Ensto Building Systems - RABP131308G/4M MODULÆR KAPSL.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 125 mm

  • Høyde - 125 mm

  • Dybde - 100 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677173509

Elnummer

2511370

Leverandørens varenummer

RABP131308G/4M

Typebeskrivelse

2511370

Bredde:

125 mm

Høyde:

125 mm

Dybde:

100 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Materialkvalitet:

ABS

Type overflate:

Ubehandlet

RAL-nummer:

7035

Veggmontering:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

Ja

Egnet for utendørs bruk:

nei

Slagfasthet:

IK06

RABP131308G/4m modulær kapsl.