Ensto Building Systems - RABP182508G/10M MODULÆR KAPSL. - RABP182508G/10M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 175 mm
Høyde - 250 mm
Dybde - 100 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677173523
Elnummer
2511372
Leverandørens varenummer
RABP182508G/10M
Typebeskrivelse
2511372
Bredde:
175 mm
Høyde:
250 mm
Dybde:
100 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7035
Veggmontering:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Slagfasthet:
IK06
RABP182508G/10m modulær kapsl.


