Ensto Building Systems - SLS 35 1 LOKKSKRUE 35MM GRÅ PO - SLS35
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Plast
Bredde - 11 mm
Høyde - 35 mm
Dybde - 11 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677156182
Elnummer
2510474
Leverandørens varenummer
SLS35
Typebeskrivelse
2510474
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Plast
Bredde:
11 mm
Høyde:
35 mm
Dybde:
11 mm
Se varebetegnelse


