Ensto Building Systems - SLS 60 1 LOKKSKRUE 60MM GRÅ PO - SLS60
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Bredde - 11 mm
Høyde - 60 mm
Dybde - 11 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677156199
Elnummer
2510476
Leverandørens varenummer
SLS60
Typebeskrivelse
2510476
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Bredde:
11 mm
Høyde:
60 mm
Dybde:
11 mm
Se varebetegnelse


