Ensto Building Systems - SMS 1 MONTASJESKRUE 4X8MM STÅL - SMS1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Sylinderhode
Gjengemål metrisk (M.). - 4
Lengde til underkant hode - 8 mm
Sportype - Pozidriv PZ
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677156175
Elnummer
2510478
Leverandørens varenummer
SMS1
Typebeskrivelse
2510478
Materiale:
Stål
Hodeform:
Sylinderhode
Gjengemål metrisk (M.).:
4
Lengde til underkant hode:
8 mm
Sportype:
Pozidriv PZ
Materialkvalitet:
10.9 (stål)
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Med mutter:
nei
Se varebetegnelse


