Ensto Building Systems - SPCM 131310 T CUBO S KAPSLING - SPCM131310T

KopierKopier
Ensto Building Systems - SPCM 131310 T CUBO S KAPSLING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 125 mm

  • Høyde - 125 mm

  • Dybde - 100 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677166563

Elnummer

2509826

Leverandørens varenummer

SPCM131310T

Typebeskrivelse

2509826

Bredde:

125 mm

Høyde:

125 mm

Dybde:

100 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Ubehandlet

RAL-nummer:

7035

Gulvstående veggmodell:

nei

Veggmontering:

Ja

Kan kobles:

nei

Med monteringsplate:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Med gjennomsiktig dør:

Ja

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Egnet for utendørs bruk:

Ja

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Koblingsbokser IP66-67 Koblingsskap (tomt) (EC000261)