Ensto Building Systems - SPCP 182515G CUBO S KAPSLING - SPCP182515G

KopierKopier
Ensto Building Systems - SPCP 182515G CUBO S KAPSLING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 175 mm

  • Høyde - 250 mm

  • Dybde - 150 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677155987

Elnummer

2509775

Leverandørens varenummer

SPCP182515G

Typebeskrivelse

2509775

Bredde:

175 mm

Høyde:

250 mm

Dybde:

150 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Ubehandlet

RAL-nummer:

7035

Gulvstående veggmodell:

nei

Veggmontering:

Ja

Kan kobles:

nei

Med monteringsplate:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK08

Se varebetegnelse