Ensto Building Systems - Thinmat - EFHTM100.5 Varmematte 500W - EFHTM100.5

KopierKopier
Ensto Building Systems - Thinmat - EFHTM100.5 Varmematte 500W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme

  • Med støttematte - Ja

  • Elementeffekt - 500...500 W

  • Effekt - 100 W/m²

  • Overflate - 5

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677635410

Elnummer

1037105

Leverandørens varenummer

EFHTM100.5

Typebeskrivelse

Varmekabler romoppvarming

Modell / utførelse:

Lavtbyggende gulvvarme

Med støttematte:

Ja

Elementeffekt:

500...500 W

Effekt:

100 W/m²

Overflate:

5

Bredde:

480 mm

Selvklebende:

Ja

Antall kaldledere:

1

Lengde på kaldledere:

400 mm

Egnet for våtrom:

Ja

Egnet for utendørs oppvarming:

nei

Egnet for takvarmeanlegg:

nei

Lengde:

10000 mm

Tykkelse:

4 mm

Med regulator:

nei

Med romtermostat:

nei

Med gulvtemperatursensor:

nei

THINMAT, 10m, 5m2, 500W U/TERM, 100W/m