Ensto Building Systems - Thinmat - EFHTM160.1 Varmematte 160W - EFHTM160.1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme
Med støttematte - Ja
Elementeffekt - 160...160 W
Effekt - 160 W/m²
Overflate - 1 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
6418677635458
Elnummer
1037130
Leverandørens varenummer
EFHTM160.1
Typebeskrivelse
Varmekabler romoppvarming
Modell / utførelse:
Lavtbyggende gulvvarme
Med støttematte:
Ja
Elementeffekt:
160...160 W
Effekt:
160 W/m²
Overflate:
1 m²
Bredde:
480 mm
Selvklebende:
Ja
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
400 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Lengde:
2000 mm
Tykkelse:
4 mm
Med regulator:
nei


