Ensto Building Systems - Veggskap 400x400x200 Polyester - NGRP404020.S

KopierKopier
Ensto Building Systems - Veggskap 400x400x200 Polyester

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 400 mm

  • Høyde - 400 mm

  • Dybde - 200 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438100191955

Elnummer

2520708

Leverandørens varenummer

NGRP404020.S

Typebeskrivelse

2520708

Bredde:

400 mm

Høyde:

400 mm

Dybde:

200 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Antall dører:

1

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Type overflate:

Ubehandlet

RAL-nummer:

7035

Mastefeste:

Ja

Antall låser:

2

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Slagfasthet:

IK10

Cubo N er en serie dobbelt isolerte skap i glassfiberarmert polyester. Materialet har en overlegen temperaturbestandighet. Videre har materialet høy korrosjonsbestandighet og er meget motstandsdyktig mot løsemidler. Høy slagfasthet og en solid konstruksjon. Skapene er halogenfrie og har standard farge RAL7035. IP66 IK10