Ensto Building Systems - Veggskap 400x500x200 Polyester - NGRP405020.S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 400 mm
Høyde - 500 mm
Dybde - 200 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438100191962
Elnummer
2520709
Leverandørens varenummer
NGRP405020.S
Typebeskrivelse
2520709
Bredde:
400 mm
Høyde:
500 mm
Dybde:
200 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Antall dører:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7035
Mastefeste:
Ja
Antall låser:
2
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Slagfasthet:
IK10
Cubo N er en serie dobbelt isolerte skap i glassfiberarmert polyester. Materialet har en overlegen temperaturbestandighet. Videre har materialet høy korrosjonsbestandighet og er meget motstandsdyktig mot løsemidler. Høy slagfasthet og en solid konstruksjon. Skapene er halogenfrie og har standard farge RAL7035. IP66 IK10


